Motion
CHC4M18
FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.031"-0.050", diámetro de orificio de 0.157" (4mm), OAL de 6", grano 180 , carburo de silicio
Artículo MI #12574915
No. Fabricante CHC4M18
Precio48.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.031"-0.050", diámetro de orificio de 0.157" (4mm), OAL de 6", grano 180 , carburo de silicio
Artículo MI #12574915
No. Fabricante CHC4M18
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
Precio48.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.157 pulg.
  • Longitud del rectificador
    0.750 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.055 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Industrial, aeroespacial
  • Número de Upc del fabricante
    843469140456
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469140456

Descripción general

Descripción del fabricante
CHC4M18 CH-C 4MM BISEL GRANDE 180SC