Motion
CHB4M24
FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.016"-0.030", diámetro de orificio de 0.157" (4mm), OAL de 6", grano 240 , carburo de silicio
Artículo MI #12574916
No. Fabricante CHB4M24
Precio60.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.016"-0.030", diámetro de orificio de 0.157" (4mm), OAL de 6", grano 240 , carburo de silicio
Artículo MI #12574916
No. Fabricante CHB4M24
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
Precio60.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.157 pulg.
  • Longitud del rectificador
    0.750 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.055 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    240
  • Uso en la industria
    Industrial, aeroespacial
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB4M24 CH-B 4MM BISEL MEDIO 240SC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo