Motion
CHB45M170200CCBN

BRUSH RESEARCH MFG
CHB45M170200CCBN

FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.016"-0.030", diámetro de orificio de 0.177" (4.5mm), OAL de 6", grano de malla 170/200 , nitruro de boro cúbico
Artículo MI #12574921
No. Fabricante CHB45M170200CCBN
Precio62.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
CHB45M170200CCBN

FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.016"-0.030", diámetro de orificio de 0.177" (4.5mm), OAL de 6", grano de malla 170/200 , nitruro de boro cúbico
Artículo MI #12574921
No. Fabricante CHB45M170200CCBN
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
Precio62.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.177 pulg.
  • Longitud del rectificador
    0.750 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.055 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Nitruro de boro cúbico
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    170, 200
  • Uso en la industria
    Industrial, aeroespacial
  • Número de Upc del fabricante
    843469140067
  • Aplicación del material
    Aceros aleados con alto contenido de níquel
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469140067

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB45M170200CCBN CH-B 4.5MM CHAMFER MED

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo