Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio0.187 pulg.
- Longitud del rectificador0.750 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del vástago0.073 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano180
- Uso en la industriaIndustrial, aeroespacial
- Número de Upc del fabricante843469139849
- Aplicación del materialAcero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
- RPM Máx.1200 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469139849