Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de orificio0.197 pulg.
- Longitud del rectificador1.5 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del vástago0.083 pulg.
Details
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano180
- Uso en la industriaIndustrial, aeroespacial
- Número de Upc del fabricante843469140500
- Aplicación del materialAcero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
- RPM Máx.1200 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469140500
Descripción general
Descripción del fabricante
CHC5M18 CH-C 5MM BISEL GRANDE 180SC