Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio0.315 pulg.
- Longitud del rectificador2 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del vástago0.140 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano180
- Uso en la industriaIndustrial, aeroespacial
- Número de Upc del fabricante843469140203
- Aplicación del materialAcero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
- RPM Máx.1200 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469140203