Motion
CHC9M32
FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.031"-0.050", diámetro de orificio de 0.354" (9mm), OAL de 8", grano 320 , carburo de silicio
Artículo MI #12574963
No. Fabricante CHC9M32
Precio51.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.031"-0.050", diámetro de orificio de 0.354" (9mm), OAL de 8", grano 320 , carburo de silicio
Artículo MI #12574963
No. Fabricante CHC9M32
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
Precio51.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.354 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.140 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    320
  • Uso en la industria
    Industrial, aeroespacial
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
CHC9M32 CH-C 9MM BISEL GRANDE 320SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"