Motion
CHB11M600AO
FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.016"-0.030", diámetro de orificio de 0.433" (11mm), OAL de 8", grano 600 , óxido de aluminio
Artículo MI #12574977
No. Fabricante CHB11M600AO
Precio61.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.016"-0.030", diámetro de orificio de 0.433" (11mm), OAL de 8", grano 600 , óxido de aluminio
Artículo MI #12574977
No. Fabricante CHB11M600AO
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
Precio61.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.433 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.140 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    600
  • Uso en la industria
    Industrial, aeroespacial
  • Aplicación del material
    Aluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB11M600AO CH-B 11MM BISEL MEDIO 600

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo