Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio0.551 pulg.
- Longitud del rectificador2.5 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del vástago0.190 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de boro
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano400
- Uso en la industriaIndustrial, aeroespacial
- Número de Upc del fabricante843469140043
- Aplicación del materialAceros de carbono medio a alto y aceros tratados térmicamente a 50 Rc. También es útil en titanio
- RPM Máx.1000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469140043