Motion
CHA55M180BC
FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.005"-0.015", diámetro de orificio de 0.217" (5.5mm), OAL de 8", grano de 180 , carburo de boro
Artículo MI #12575004
No. Fabricante CHA55M180BC
Precio54.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.005"-0.015", diámetro de orificio de 0.217" (5.5mm), OAL de 8", grano de 180 , carburo de boro
Artículo MI #12575004
No. Fabricante CHA55M180BC
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
Precio54.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.217 pulg.
  • Longitud del rectificador
    1.5 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.083 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de boro
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Industrial, aeroespacial
  • Aplicación del material
    Aceros de carbono medio a alto y aceros tratados térmicamente a 50 Rc. También es útil en titanio
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
CHA55M180BC CH-A 5.5MM BISEL PEQUEÑO 180

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo