Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio0.276 pulg.
- Longitud del rectificador2 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del vástago0.125 pulg.
Detalles
- Material abrasivoNitruro de boro cúbico
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano170, 200
- Uso en la industriaIndustrial, aeroespacial
- Aplicación del materialAceros aleados con alto contenido de níquel
- RPM Máx.1200 rpm
- Cantidad del paquete1