Motion
CHC11M170200CCBN

Brush Research Mfg
CHC11M170200CCBN

FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.016"-0.030", diámetro de orificio de 0.433" (11mm), OAL de 8", grano de malla 170/200 , nitruro de boro cúbico
Artículo MI #12575012
No. Fabricante CHC11M170200CCBN
Precio68.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brush Research Mfg
CHC11M170200CCBN

FLEX-HONE® para biseles, para orificios con bisel de 0.016"-0.030", diámetro de orificio de 0.433" (11mm), OAL de 8", grano de malla 170/200 , nitruro de boro cúbico
Artículo MI #12575012
No. Fabricante CHC11M170200CCBN
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
Precio68.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.433 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.140 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Nitruro de boro cúbico
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    170, 200
  • Uso en la industria
    Industrial, aeroespacial
  • Aplicación del material
    Aceros aleados con alto contenido de níquel
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
CHC11M170200CCBN CH-C 11MM BISEL GRANDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo