Motion
01199
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,68 Cámara de paintball Cal, diámetro de orificio de 0.680" (17mm), OAL de 18", grano 1000/1200 , alúmina levigada
Artículo MI #12575015
No. Fabricante 01199
Precio99.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,68 Cámara de paintball Cal, diámetro de orificio de 0.680" (17mm), OAL de 18", grano 1000/1200 , alúmina levigada
Artículo MI #12575015
No. Fabricante 01199
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
Precio99.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.680 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2.5 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina leñada
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    1000, 1200
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Aplicación del material
    Para un pulido final
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
01199 GB 0,715" ALUMINA DE LEV FINAL 0,68 CAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo