Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio0.410 pulg.
- Longitud del rectificador1.625 pulg.
- Longitud total3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano400
- Uso en la industriaArmas de fuego
- Número de Upc del fabricante843469100344
- Aplicación del materialPara eliminar la oxidación y la corrosión
- RPM Máx.1200 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469100344