Motion
08309
FLEX-HONE® para armas de fuego, cámara de pistola 9mm , diámetro de orificio 0.357" (9mm), OAL 8", grano 800 , carburo de silicio
Artículo MI #12575031
No. Fabricante 08309
Precio52.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, cámara de pistola 9mm , diámetro de orificio 0.357" (9mm), OAL 8", grano 800 , carburo de silicio
Artículo MI #12575031
No. Fabricante 08309
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
Precio52.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.357 pulg.
  • Longitud del rectificador
    0,812 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    800
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Número de Upc del fabricante
    843469101006
  • Aplicación del material
    Para un pulido final
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469101006

Descripción general

Descripción del fabricante
08309 CÁMARA FLEX-HONE 9MM 800SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo