Motion
08306
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,243 Cámara de rifle, Diámetro de orificio de 0.243" (6mm), 12" OAL, grano 800 , carburo de silicio
Artículo MI #12575033
No. Fabricante 08306
Precio76.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,243 Cámara de rifle, Diámetro de orificio de 0.243" (6mm), 12" OAL, grano 800 , carburo de silicio
Artículo MI #12575033
No. Fabricante 08306
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
Precio76.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.243 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2.5 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    800
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Número de Upc del fabricante
    843469100979
  • Aplicación del material
    Para un pulido final
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469100979

Descripción general

Descripción del fabricante
08306 CÁMARA FLEX-HONE 0,243 800SC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo