Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de orificio0.220 pulg.
- Longitud del rectificador1.5 pulg.
- Longitud total6 pulg.
Details
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano800
- Uso en la industriaArmas de fuego
- Aplicación del materialPara un pulido final
- RPM Máx.1200 rpm
- Cantidad del paquete1
Descripción general
Descripción del fabricante
12159 CÁMARA FLEX-HONE 0,22 VOLANTE LARGO 8