Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de orificio0.416 pulg.
- Longitud del rectificador3.250 pulg.
- Longitud total16 pulg.
Details
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano400
- Uso en la industriaArmas de fuego
- Aplicación del materialPara eliminar la oxidación y la corrosión
- RPM Máx.1200 rpm
- Cantidad del paquete1
Descripción general
Descripción del fabricante
11142 CÁMARA FLEX-HONE 0,416 BARRETT 400