Motion
11143
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,416 Cámara de rifle Barrett, Diámetro de orificio de 0.416" (11mm), OAL de 16", grano 800 , carburo de silicio
Artículo MI #12575048
No. Fabricante 11143
Price$64.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,416 Cámara de rifle Barrett, Diámetro de orificio de 0.416" (11mm), OAL de 16", grano 800 , carburo de silicio
Artículo MI #12575048
No. Fabricante 11143
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
Price$64.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Para diámetro de orificio
    0.416 pulg.
  • Longitud del rectificador
    3.250 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    800
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Aplicación del material
    Para un pulido final
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11143 CÁMARA FLEX-HONE 0,416 BARRETT 800

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo