Motion
03310
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,44 Cámara de rifle magnético, Diámetro de orificio de 0.440" (11mm), 14" OAL, grano 800 , carburo de silicio
Artículo MI #12575051
No. Fabricante 03310
Precio48.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,44 Cámara de rifle magnético, Diámetro de orificio de 0.440" (11mm), 14" OAL, grano 800 , carburo de silicio
Artículo MI #12575051
No. Fabricante 03310
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
Precio48.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.440 pulg.
  • Longitud del rectificador
    1.625 pulg.
  • Longitud total
    14 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    800
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Número de Upc del fabricante
    843469100504
  • Aplicación del material
    Para un pulido final
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469100504

Descripción general

Descripción del fabricante
03310 CÁMARA FLEX-HONE 0,44 MAG 800SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo