Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio0.500 pulg.
- Longitud del rectificador4 pulg.
- Longitud total12 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano400
- Uso en la industriaArmas de fuego
- Número de Upc del fabricante843469100795
- Aplicación del materialPara eliminar la oxidación y la corrosión
- RPM Máx.1000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469100795