Motion
09478
FLEX-HONE® para armas de fuego, cámara de rifle de 6.8 mm, diámetro de orificio de 0.270 in (7mm), OAL de 8 in, grano 400 , carburo de silicio
Artículo MI #12575059
No. Fabricante 09478
Precio68.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, cámara de rifle de 6.8 mm, diámetro de orificio de 0.270 in (7mm), OAL de 8 in, grano 400 , carburo de silicio
Artículo MI #12575059
No. Fabricante 09478
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
Precio68.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.270 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    400
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Número de Upc del fabricante
    843469101112
  • Aplicación del material
    Para eliminar la oxidación y la corrosión
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469101112

Descripción general

Descripción del fabricante
09478 CÁMARA FLEX-HONE 6.8MM 400SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo