Motion
13923
FLEX-HONE® para armas de fuego, cámara de rifle Mauser 8x57mm , diámetro de orificio de 0.315" (8mm), OAL de 8", grano 800 , carburo de silicio
Artículo MI #12575064
No. Fabricante 13923
Precio75.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, cámara de rifle Mauser 8x57mm , diámetro de orificio de 0.315" (8mm), OAL de 8", grano 800 , carburo de silicio
Artículo MI #12575064
No. Fabricante 13923
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
Precio75.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.315 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2.5 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    800
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Aplicación del material
    Para un pulido final
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
13923 MAUSER 8MM FLEX-HONE DE CÁMARA(8X57)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo