Motion
00609
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,410 Cañón de escopeta, Diámetro de orificio de 0.410" (10mm), 34" OAL, 180 Grit, Carburo de silicio
Artículo MI #12575067
No. Fabricante 00609
Precio68.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, 0,410 Cañón de escopeta, Diámetro de orificio de 0.410" (10mm), 34" OAL, 180 Grit, Carburo de silicio
Artículo MI #12575067
No. Fabricante 00609
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
Precio68.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.410 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2.250 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Número de Upc del fabricante
    843469100283
  • Aplicación del material
    Para tratar el óxido intenso y las picaduras
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469100283

Descripción general

Descripción del fabricante
00609 AFILADOR FLEXIBLE DE BARRIL 410GA 180SC 34"OA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo