Motion
00049
FLEX-HONE® para armas de fuego, cañón de escopeta calibre 12 , diámetro de orificio de 0.729 in (19mm), OAL de 34 in, grano 800 , óxido de aluminio
Artículo MI #12575075
No. Fabricante 00049
Precio97.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, cañón de escopeta calibre 12 , diámetro de orificio de 0.729 in (19mm), OAL de 34 in, grano 800 , óxido de aluminio
Artículo MI #12575075
No. Fabricante 00049
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
Precio97.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.729 pulg.
  • Longitud del rectificador
    3 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    800
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Número de Upc del fabricante
    843469100184
  • Aplicación del material
    Para un pulido final
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469100184

Descripción general

Descripción del fabricante
00049 AFILADOR FLEXIBLE DE BARRIL 12GA 800AO 34"AMARILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo