Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio0.662 pulg.
- Longitud del rectificador3 pulg.
- Longitud total34 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano800
- Uso en la industriaArmas de fuego
- Número de Upc del fabricante843469100207
- Aplicación del materialPara un pulido final
- RPM Máx.1000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469100207