Motion
00052
FLEX-HONE® para armas de fuego, barril de pistola de disparo calibre 20 , diámetro de orificio de 0.615 in (16mm), OAL de 34 in, grano 180 , carburo de silicio
Artículo MI #12575079
No. Fabricante 00052
Precio70.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, barril de pistola de disparo calibre 20 , diámetro de orificio de 0.615 in (16mm), OAL de 34 in, grano 180 , carburo de silicio
Artículo MI #12575079
No. Fabricante 00052
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
Precio70.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.615 pulg.
  • Longitud del rectificador
    3 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Número de Upc del fabricante
    843469100214
  • Aplicación del material
    Para tratar el óxido intenso y las picaduras
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469100214

Descripción general

Descripción del fabricante
00052 AFILADOR FLEXIBLE DE BARRIL 20GA 180SC 34"AMARILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo