Motion
09828
FLEX-HONE® para armas de fuego, cámara de pistola de calibre 28 , diámetro de orificio de 0.550 in (14mm), OAL de 12 in, grano 400 , carburo de silicio
Artículo MI #12575095
No. Fabricante 09828
Precio66.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, cámara de pistola de calibre 28 , diámetro de orificio de 0.550 in (14mm), OAL de 12 in, grano 400 , carburo de silicio
Artículo MI #12575095
No. Fabricante 09828
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
Precio66.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.550 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2.5 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    400
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Aplicación del material
    Para eliminar la oxidación y la corrosión
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
09828 CÁMARA FLEX-HONE 28GA 400SC 12"OA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo