Motion
08004
FLEX-HONE® para armas de fuego, cono forzado de escopeta calibre 12 , orificio de 0.798" (20mm), OAL de 10", grano 400 , carburo de silicio
Artículo MI #12575097
No. Fabricante 08004
Precio98.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, cono forzado de escopeta calibre 12 , orificio de 0.798" (20mm), OAL de 10", grano 400 , carburo de silicio
Artículo MI #12575097
No. Fabricante 08004
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
Precio98.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.798 pulg.
  • Longitud del rectificador
    1.625 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    400
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Número de Upc del fabricante
    843469100849
  • Aplicación del material
    Para eliminar la oxidación y la corrosión
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469100849

Descripción general

Descripción del fabricante
08004 FORZADOR DE CONO FLEX-HONE 12GA 400SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo