Motion
12242
FLEX-HONE® para armas de fuego, cono forzado de escopeta calibre 28 , orificio de 0.550" (14mm), OAL de 10", grano 800 , carburo de silicio
Artículo MI #12575106
No. Fabricante 12242
Precio110.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE® para armas de fuego, cono forzado de escopeta calibre 28 , orificio de 0.550" (14mm), OAL de 10", grano 800 , carburo de silicio
Artículo MI #12575106
No. Fabricante 12242
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
Precio110.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.550 pulg.
  • Longitud del rectificador
    1.625 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    800
  • Uso en la industria
    Armas de fuego
  • Aplicación del material
    Para un pulido final
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
12242 FORZADOR DE CONO FLEX-HONE 28GA 800SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo