Motion
14698
Artículo MI #12575238
No. Fabricante 14698
Precio103.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #12575238
No. Fabricante 14698
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
Precio103.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    100X50 pulg.
  • Longitud total
    14 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.42 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    320
  • Número de Upc del fabricante
    843469101280
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
14698 RF-AY 3-1/2" 320SC
  • Los cepillos rectangulares de filamento de Brush Research están disponibles en nailon abrasivo de carburo de silicio de grano 120 y 320 . Disponible en diámetros de 2" a 5½". Diseño para su uso con un taladro manual portátil. Orgulloso hecho en los EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo