Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo5 pulg.
- Longitud del cepillo5 pulg.
- Diámetro del cable de filamento100X50 pulg.
- Longitud total14 pulg.
- Diámetro del vástago0.42 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano320
- Número de Upc del fabricante843469101303
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Los cepillos rectangulares de filamento de Brush Research están disponibles en nailon abrasivo de carburo de silicio de grano 120 y 320 . Disponible en diámetros de 2" a 5½". Diseño para su uso con un taladro manual portátil. Orgulloso hecho en los EE. UU.