Motion
10A4
10A4 10-A CEPILLO DE LAVADO CILÍNDRICO DE 4"
Artículo MI #12575244
No. Fabricante 10A4
Precio44.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10A4 10-A CEPILLO DE LAVADO CILÍNDRICO DE 4"
Artículo MI #12575244
No. Fabricante 10A4
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
Precio44.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    4.000 pulg.
  • Longitud del cepillo
    6.000 pulg.
  • Diámetro
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,022”/0,032” pulg.
  • Longitud total
    18.00 pulg.
  • Diámetro del vástago
    18.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    6-12 Nylon
  • Número de Upc del fabricante
    843469101365
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • UPC_NO
    843469101365

Descripción general

Descripción del fabricante
10A4 10-A CEPILLO DE LAVADO CILÍNDRICO DE 4"
  • Los cepillos de lavado de cilindros de 4" de diámetro de BRM están fabricados con nailon 6-12 para una limpieza eficiente de las paredes del cilindro después de usar la herramienta FLEX-HONE® o para limpieza general. El cepillo consta de una construcción de doble vástago, doble espiral con un mango anular y una longitud total de 18". Utilícelo con detergente y agua caliente/caliente para limpiar correctamente los cilindros. Orgulloso hecho en los EE. UU. Utilícelo con detergente y agua caliente/caliente para limpiar correctamente los cilindros. Orgulloso hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo