Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo6.500 pulg.
- Longitud del cepillo7.000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,022”/0,040” pulg.
- Longitud total18.00 pulg.
- Diámetro del vástago18.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenado6-12 Nylon
- Número de Upc del fabricante843469101419
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralDoble espiral
Descripción general
- Los cepillos de lavado de cilindros de 6.500" de diámetro de BRM están fabricados con nailon 6-12 para una limpieza eficiente de las paredes del cilindro después de usar la herramienta FLEX-HONE® o para limpieza general. El cepillo consta de una construcción de doble vástago, doble espiral con un mango anular y una longitud total de 18". Utilícelo con detergente y agua caliente/caliente para limpiar correctamente los cilindros. Fabricado con orgullo en EE. UU.Utilícelo con detergente y agua caliente/caliente para limpiar correctamente los cilindros. Orgulloso hecho en los EE. UU.