Motion
10SJD
Artículo MI #12575250
No. Fabricante 10SJD
Precio55.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #12575250
No. Fabricante 10SJD
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
Precio55.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    5.500 pulg.
  • Longitud del cepillo
    4.000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,079 pulg.
  • Longitud total
    17.00 pulg.
  • Diámetro del vástago
    17.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    6-12 Nylon
  • Número de Upc del fabricante
    843469101426
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Doble espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
10SJD 10-SJD 5-1/2" O-RING GROOVE CLEANE
  • El cepillo de limpieza de ranura con junta tórica de bloque 10SJD de Brush Research es un cepillo de alambre trenzado de 5.500” de diámetro hecho de filamentos de nailon 0,079 extrapesados. Es una herramienta ideal para una limpieza rápida y eficiente de las ranuras de junta tórica. Viene con una pequeña herramienta manual de acero inoxidable para retirar las juntas tóricas viejas y raspar la ranura al reemplazar los manguitos húmedos. Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo