Motion
DD353
Artículo MI #12575280
No. Fabricante DD353
Precio36.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #12575280
No. Fabricante DD353
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
Precio36.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1.300 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3.637 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,012 pulg.
  • Longitud total
    10.00 pulg.
  • Diámetro del vástago
    10.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469142634
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
DD353 DD-3 (53/71/92)COBRE/INYECTOR
  • Cuando se trata de mantener automóviles, necesita cepillos de automóvil fiables y de calidad. Brush Research Manufacturing ofrece cepillos diésel para eliminar el óxido, los depósitos de carbono y la suciedad de lugares de difícil acceso. Nuestros cepillos de limpieza y pulido de cobre vienen con filamento de alambre de acero al carbono y un vástago de alambre trenzado. Se puede utilizar bajo alimentación eléctrica con un taladro eléctrico. El BRM DD353 tiene un diámetro mayor de 1.300", una parte de cepillo de 3.637" y una longitud total de 10". Orgulloso hecho en los EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo