Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo1.150 pulg.
- Longitud del cepillo1.625 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,006 pulg.
- Longitud total8.50 pulg.
- Diámetro del vástago8.50 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469142641
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Cuando se trata de mantener automóviles, necesita cepillos de automóvil fiables y de calidad. Brush Research Manufacturing ofrece cepillos diésel para eliminar el óxido, los depósitos de carbono y la suciedad de lugares de difícil acceso. Nuestros cepillos de limpieza y pulido de cobre vienen con filamento de alambre de acero al carbono y un vástago de alambre trenzado. Se puede utilizar bajo alimentación eléctrica con un taladro eléctrico. El BRM DD3N tiene un diámetro mayor de 1.150", una parte de cepillo de 1.625" y una longitud total de 8.500". Orgulloso hecho en los EE. UU.