Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable de filamentoen
- Longitud total2.75 pulg.
- Diámetro del vástago2.75 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante843469142672
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
Descripción general
- Los cepillos Flare DEB3 de Brush Research tienen un revestimiento duro de base de cobalto que está recubierto con llamas en los extremos del cable de acero inoxidable de la aeronave. Este cepillo acampanado es ideal para eliminar depósitos y contaminantes del interior de las tuberías, así como para eliminar escoria de soldadura. La herramienta de 3 puntas cubrirá ID de hasta 1-1/2”. Utilícelo con un motor de perforación de baja revoluciones. Viene con un mango de 1⁄4” de diámetro. Fabricado en EE. UU.