Motion
DEB4
Artículo MI #12575286
No. Fabricante DEB4
Precio176.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #12575286
No. Fabricante DEB4
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
Precio176.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable de filamento
    en
  • Longitud total
    3.75 pulg.
  • Diámetro del vástago
    3.75 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    843469142696
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos

Descripción general

Descripción del fabricante
DEB4 DEB-4 CEPILLOS CON LLAMA
  • Los cepillos Flare DEB4 de Brush Research tienen un revestimiento duro de base de cobalto que está recubierto con llamas en los extremos del cable de acero inoxidable de la aeronave. Este cepillo acampanado es ideal para eliminar depósitos y contaminantes del interior de las tuberías, así como para eliminar escoria de soldadura. La herramienta de 5 puntas cubrirá ID de hasta 5”. Utilícelo con un motor de perforación de baja revoluciones. Viene con un mango de 1⁄4” de diámetro. Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo