Motion
DEB5
Artículo MI #12575288
No. Fabricante DEB5
Precio29.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #12575288
No. Fabricante DEB5
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
Precio29.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0,500 pulg.
  • Longitud del cepillo
    0,020 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,020 pulg.
  • Longitud total
    4.37 pulg.
  • Diámetro del vástago
    2.75 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469142719
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos

Descripción general

Descripción del fabricante
DEB5 DEB-5 CEPILLO DE EXTREMO DE POCILLO PROFUNDO
  • El cepillo de extremo de pocillo profundo DEB5 contiene filamento de acero al carbono rodeado por un cuerpo de tubo de latón de 1/4" de diámetro. Excelente para detalles. El cepillo está diseñado para que cuando el extremo se desgaste, el cuerpo pueda cortarse para exponer una nueva superficie del cepillo. Ideal para entrar en áreas empotradas. Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo