Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo1.750 pulg.
- Longitud del cepillo4.250 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,012 pulg.
- Longitud total10.00 pulg.
- Diámetro del vástago10.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469157652
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Cuando se trata de mantener automóviles, necesita cepillos de automóvil fiables y de calidad. Brush Research Manufacturing ofrece cepillos para automóviles Cummins Group para eliminar el óxido, los depósitos de carbono y la suciedad de lugares de difícil acceso. Nuestros cepillos de limpieza de asientos se utilizan para garantizar un asentamiento perfecto de los cobres recién instalados. Vienen con filamento de alambre de acero al carbono y un vástago de alambre trenzado. Se puede utilizar bajo alimentación eléctrica con un taladro eléctrico. El BRM NH3O tiene un diámetro mayor de 1.750", una parte de cepillo de 4.250" y una longitud total de 10". Orgulloso hecho en los EE. UU.