Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0,375 pulg.
- Longitud del cepillo1.750 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,005 pulg.
- Longitud total10.25 pulg.
- Diámetro del vástago10.25 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenado6-12 Nylon
- Número de Upc del fabricante843469157928
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Cuando se trata de mantener automóviles, necesita cepillos de automóvil fiables y de calidad. Brush Research Manufacturing ofrece cepillos para automóviles Cummins Group para eliminar el óxido, los depósitos de carbono y la suciedad de lugares de difícil acceso. Nuestro cepillo de limpieza con orificio de émbolo PTB tiene un filamento de nailon 6-12 de suavidad media y un mango de plástico. El cepillo cuenta con una pieza cónica con un diámetro mayor de 0.975", una longitud de pieza de cepillo de 2" y una longitud total de 10.500". Orgulloso hecho en los EE. UU.