Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0,312 pulg.
- Longitud del cepillo1.000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,005 pulg.
- Longitud total7.62 pulg.
- Diámetro del vástago7.62 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoAcero inoxidable 302
- Número de Upc del fabricante843469157942
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Cuando se trata de mantener automóviles, necesita cepillos de automóvil fiables y de calidad. Brush Research Manufacturing ofrece cepillos para automóviles Cummins Group para eliminar el óxido, los depósitos de carbono y la suciedad de lugares de difícil acceso. Nuestros cepillos para copas de inyectores tienen 0.005 filamentos de acero inoxidable y una parte de cepillo cónico con una brida de latón. El cepillo tiene una pieza de cepillo principal de 0.312", una pieza de cepillo de 1" y una longitud total de 7.625". Orgulloso hecho en los EE. UU.