Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo1.125 pulg.
- Longitud del cepillo2.125 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,006 pulg.
- Longitud total10.00 pulg.
- Diámetro del vástago10.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoAcero inoxidable 302
- Número de Upc del fabricante843469158437
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Cuando se trata de mantener automóviles, necesita cepillos de automóvil fiables y de calidad. Brush Research Manufacturing ofrece cepillos para automóviles Cummins Group para eliminar el óxido, los depósitos de carbono y la suciedad de lugares de difícil acceso. Nuestros cepillos de limpieza y pulido de cobre vienen con filamento de alambre de acero inoxidable y un vástago de alambre trenzado. Se puede utilizar bajo alimentación eléctrica con un taladro eléctrico. El BRM V862 tiene un diámetro mayor de 1.125", una parte de cepillo de 2.125" y una longitud total de 10". Orgulloso hecho en los EE. UU.