Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0,344 pulg.
- Longitud del cepillo2.500 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,008 pulg.
- Longitud total9.50 pulg.
- Diámetro del vástago9.50 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469158468
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Los cepillos de guía de válvula de Brush Research son ideales para limpiar depósitos pesados de guías de válvula en motores de gas y diésel. Estos cepillos de tubo de alambre trenzado construidos en espiral contienen filamentos de acero al carbono de alta temperatura y un mango de 7/32" engarzado en el alambre del vástago para mayor rigidez y resistencia. Orgulloso hecho en los EE. UU.