Motion
VGC375
VGC375 CEPILLO DE VALVE GUIDE 3/8" CON MANGO
Artículo MI #12575336
No. Fabricante VGC375
Precio19.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VGC375 CEPILLO DE VALVE GUIDE 3/8" CON MANGO
Artículo MI #12575336
No. Fabricante VGC375
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
Precio19.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0,375 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2.500 pulg.
  • Diámetro
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,008 pulg.
  • Longitud total
    9.50 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2188 pulg.
  • Diámetro del vástago
    9.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Espiral
  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469158475
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • UPC_NO
    843469158475

Descripción general

Descripción del fabricante
VGC375 CEPILLO DE VALVE GUIDE 3/8" CON MANGO
  • Los cepillos de guía de válvula de Brush Research son ideales para limpiar depósitos pesados de guías de válvula en motores de gas y diésel. Estos cepillos de tubo de alambre trenzado construidos en espiral contienen filamentos de acero al carbono de alta temperatura y un mango de 7/32" engarzado en el alambre del vástago para mayor rigidez y resistencia. Orgulloso hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo