Motion
81A063
81A063
Artículo MI #12575359
No. Fabricante 81A063
Price$7.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
81A063
Artículo MI #12575359
No. Fabricante 81A063
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
Price$7.37/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cepillo
    0,063 pulg.
  • Longitud del cepillo
    0,750 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,003 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Diámetro del vástago
    3.00 pulg.

Details

  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Acero inoxidable 302
  • Número de Upc del fabricante
    843469101815
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
81A063 81-A .063 .003SS CR
  • Eliminar las rebabas y producir un radio de filo en orificios de diámetro pequeño es un problema de acabado costoso que implica mucho trabajo manual. Los cepillos de desbarbado en miniatura de Brush Research pueden automatizar este proceso, ahorrando tiempo y dinero a la vez que mejoran la calidad y la consistencia del producto. Las opciones de filamentos incluyen acero inoxidable, nailon abrasivo y nailon abrasivo de diamante. El acero al carbono, el latón, el nailon y los filamentos naturales están disponibles en pedidos especiales. Estas opciones proporcionan el acabado óptimo en una variedad de materiales base. Hay disponibles cepillos para orificios de tan solo 0,014” (.36mm).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo