Motion
81AD2M800
81AD2M800 81-AD 2MM DIAMANTE 800 GRÍT
Artículo MI #12575388
No. Fabricante 81AD2M800
Precio11.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
81AD2M800 81-AD 2MM DIAMANTE 800 GRÍT
Artículo MI #12575388
No. Fabricante 81AD2M800
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
Precio11.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0,087 pulg.
  • Longitud del cepillo
    0,750 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,010 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0,034 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    800
  • Número de Upc del fabricante
    843469102201
  • RPM Máx.
    1725 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    843469102201

Descripción general

Descripción del fabricante
81AD2M800 81-AD 2MM DIAMANTE 800 GRÍT
  • Brush Research Manufacturing se complace en ofrecer cepillos de desbarbado en miniatura trenzados en alambre fabricados con filamento de nailon impregnado de diamante. Estos cepillos están disponibles en grano 800 para cumplir con los requisitos de acabado y desbarbado más exigentes y son ideales para resolver necesidades difíciles de desbarbado, radio de filo y acabado en materiales más duros como vidrio, cerámica y aleaciones aeroespaciales. Las herramientas están disponibles para aplicaciones de agujero ciego y agujero pasante en una amplia variedad de diámetros. Orgulloso hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo