Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0,217 pulg.
- Longitud del cepillo1.000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,010 pulg.
- Longitud total3.00 pulg.
- Diámetro del vástago0,072 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano800
- Número de Upc del fabricante843469102263
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Brush Research Manufacturing se complace en ofrecer cepillos de desbarbado en miniatura trenzados en alambre fabricados con filamento de nailon impregnado de diamante. Estos cepillos están disponibles en grano 800 para cumplir con los requisitos de acabado y desbarbado más exigentes y son ideales para resolver necesidades difíciles de desbarbado, radio de filo y acabado en materiales más duros como vidrio, cerámica y aleaciones aeroespaciales. Las herramientas están disponibles para aplicaciones de agujero ciego y agujero pasante en una amplia variedad de diámetros. Orgulloso hecho en los EE. UU.