Motion
81ADMMKIT
81ADMMKIT
Artículo MI #12575399
No. Fabricante 81ADMMKIT
Precio214.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
81ADMMKIT
Artículo MI #12575399
No. Fabricante 81ADMMKIT
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
Precio214.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable de filamento
    en
  • Longitud total
    3.00 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de Upc del fabricante
    843469102300
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT 81ADMMKIT 81-AD (MM)
  • Los cepillos de desbarbado de nailon abrasivo miniatura BRM son ideales para la eliminación de microrrebabas, la limpieza interna, la eliminación de óxido y la preparación de superficies. Los kits contienen 12 cepillos. Disponible para tamaños de orificio en pulgadas y milímetros. El kit de pulgadas incluye: tamaños de 0,032", 0,047", 0,054", 0,063", 0,079", 0,094", 0,109", 0,125", 0,142", 0,156", 0,172" y 0,189". El kit de milímetros incluye los tamaños 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm y 6.5mm . Orgulloso hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo